曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNM2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNM2A - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24390468LEFS25RNM2A-100100(-) あり
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390477LEFS25RNM2A-200200(-) あり
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390486LEFS25RNM2A-250250(-) あり
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390495LEFS25RNM2A-300300(-) あり
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390504LEFS25RNM2A-400400(-) あり
72,880
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390513LEFS25RNM2A-5050(-) あり
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390529LEFS25RNM2A-50N50(N) なし (ローラ仕様)
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする