SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNM2B
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24390538
LEFS25RNM2B-100
CADデータダウンロード
100
¥
63,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390547
LEFS25RNM2B-150C
CADデータダウンロード
150
¥
81,350
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390556
LEFS25RNM2B-200
CADデータダウンロード
200
¥
66,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください