SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNM2H
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24390565
LEFS25RNM2H-100
CADデータダウンロード
100
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390574
LEFS25RNM2H-200
CADデータダウンロード
200
¥
74,360
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください