SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNYH
ストローク(mm)
100
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24390687
LEFS25RNYH-100
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390696
LEFS25RNYH-100C
CADデータダウンロード
(C) 1ヶ付 (同梱)
¥
85,910
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください