曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNZA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
位置決めピン穴
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24390705LEFS25RNZA-100C100(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390714LEFS25RNZA-100N100(-) なし(-) ハウジングB底面(N) なし (ローラ仕様)
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390723LEFS25RNZA-150C150(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390739LEFS25RNZA-150N150(-) なし(-) ハウジングB底面(N) なし (ローラ仕様)
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390748LEFS25RNZA-200C200(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390757LEFS25RNZA-250C250(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390766LEFS25RNZA-300K300(-) なし(K) ボディ底面2ヶ所(-) あり
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390775LEFS25RNZA-50C50(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24390784LEFS25RNZA-650650(-) なし(-) ハウジングB底面(-) あり
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする