SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6H
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24392875
LEFS25RT6H-100
CADデータダウンロード
100
-
¥
108,850
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392884
LEFS25RT6H-250B-R5
CADデータダウンロード
250
(-) ドライバなし
¥
190,360
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392893
LEFS25RT6H-50
CADデータダウンロード
50
-
¥
108,850
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください