SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RV6B
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24392909
LEFS25RV6B-100BC
CADデータダウンロード
100
-
¥
150,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392918
LEFS25RV6B-50
CADデータダウンロード
50
-
¥
105,770
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24392927
LEFS25RV6B-50-S3U21
CADデータダウンロード
50
(U2) LECYU2 (200V~230V)
¥
236,940
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください