曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24397583LEFS25V6B-300-R5M21(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) あり
248,660
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24397599LEFS25V6B-300-S3M2H(S) 標準ケーブル(3) 3(-) あり
230,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24397608LEFS25V6B-300-S3M21(S) 標準ケーブル(3) 3(-) あり
236,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24397617LEFS25V6B-300-S5M2(S) 標準ケーブル(5) 5(-) あり
229,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24397626LEFS25V6B-300N-R5M21(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(N) なし (ローラ仕様)
251,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする