曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24397949LEFS32A-100B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
130,790
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24397958LEFS32A-100B-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
131,620
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398028LEFS32A-100B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
125,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24397924LEFS32A-100B-RA6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
152,130
取扱い終了
返品不可
24397933LEFS32A-100B-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
139,540
取扱い終了
返品不可
24397967LEFS32A-100B-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
128,320
取扱い終了
返品不可
24397976LEFS32A-100B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
132,220
取扱い終了
返品不可
24397985LEFS32A-100B-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
152,960
取扱い終了
返品不可
24397994LEFS32A-100B-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
136,350
取扱い終了
返品不可
24398003LEFS32A-100B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
140,310
取扱い終了
返品不可
24398019LEFS32A-100B-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
138,770
取扱い終了
返品不可
24398037LEFS32A-100B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
143,550
取扱い終了
返品不可
24398046LEFS32A-100B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
146,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする