曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000 - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24398089LEFS32A-1000-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
154,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398098LEFS32A-1000-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398107LEFS32A-1000-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
187,720
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398116LEFS32A-1000-RA1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
160,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398125LEFS32A-1000-RA1N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398143LEFS32A-1000-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398159LEFS32A-1000-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
166,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398168LEFS32A-1000-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398213LEFS32A-1000-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398229LEFS32A-1000-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
173,470
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398274LEFS32A-1000-R81P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
159,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398299LEFS32A-1000-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
101,700
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398308LEFS32A-1000-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398317LEFS32A-1000-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
132,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398326LEFS32A-1000-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398387LEFS32A-1000-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398396LEFS32A-1000-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
134,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398134LEFS32A-1000-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,400
取扱い終了
返品不可
24398177LEFS32A-1000-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,500
取扱い終了
返品不可
24398186LEFS32A-1000-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,000
取扱い終了
返品不可
24398195LEFS32A-1000-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,050
取扱い終了
返品不可
24398204LEFS32A-1000-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,500
取扱い終了
返品不可
24398238LEFS32A-1000-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,050
取扱い終了
返品不可
24398247LEFS32A-1000-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,000
取扱い終了
返品不可
24398256LEFS32A-1000-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,550
取扱い終了
返品不可
24398265LEFS32A-1000-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,900
取扱い終了
返品不可
24398283LEFS32A-1000-R86N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,750
取扱い終了
返品不可
24398335LEFS32A-1000-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
130,300
取扱い終了
返品不可
24398344LEFS32A-1000-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
133,430
取扱い終了
返品不可
24398353LEFS32A-1000-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
115,750
取扱い終了
返品不可
24398369LEFS32A-1000-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
117,250
取扱い終了
返品不可
24398378LEFS32A-1000-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
118,800
取扱い終了
返品不可
24398405LEFS32A-1000-6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
112,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする