曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24398658LEFS32A-150B-R1C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
160,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398667LEFS32A-150B-R1C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
162,580
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398685LEFS32A-150B-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398676LEFS32A-150B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,250
取扱い終了
返品不可
24398694LEFS32A-150B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする