電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24398703LEFS32A-200-R1CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
137,340
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398728LEFS32A-200-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
142,010
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398737LEFS32A-200-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398755LEFS32A-200-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398764LEFS32A-200-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
148,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398773LEFS32A-200-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
104,610
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398789LEFS32A-200-R8CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
145,260
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398798LEFS32A-200-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,210
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398825LEFS32A-200-S5CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
141,850
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398834LEFS32A-200-S5CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
143,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24398843LEFS32A-200-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398719LEFS32A-200-R16P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,250
取扱い終了
返品不可
24398746LEFS32A-200-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,050
取扱い終了
返品不可
24398807LEFS32A-200-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
107,800
取扱い終了
返品不可
24398816LEFS32A-200-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,400
取扱い終了
返品不可
24398859LEFS32A-200-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
112,900
取扱い終了
返品不可
24398868LEFS32A-200-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
98,500
取扱い終了
返品不可
24398877LEFS32A-200-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする