電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200N

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200N - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24398965LEFS32A-200N-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398983LEFS32A-200N-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398956LEFS32A-200N(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
68,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
24398974LEFS32A-200N-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
134,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24398956LEFS32A-200N72433613LEFS32A-200NLEFS32A-200N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433613電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする