曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24399026LEFS32A-250-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24399069LEFS32A-250-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24399105LEFS32A-250-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
101,590
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24398999LEFS32A-250-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
105,400
取扱い終了
返品不可
24399008LEFS32A-250-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
160,600
取扱い終了
返品不可
24399017LEFS32A-250-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
112,860
取扱い終了
返品不可
24399035LEFS32A-250-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
96,350
取扱い終了
返品不可
24399044LEFS32A-250-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
102,950
取扱い終了
返品不可
24399053LEFS32A-250-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
101,400
取扱い終了
返品不可
24399078LEFS32A-250-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
106,450
取扱い終了
返品不可
24399087LEFS32A-250-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
102,900
取扱い終了
返品不可
24399096LEFS32A-250-R86P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
122,350
取扱い終了
返品不可
24399114LEFS32A-250-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
97,650
取扱い終了
返品不可
24399123LEFS32A-250-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
97,700
取扱い終了
返品不可
24399139LEFS32A-250-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
114,200
取扱い終了
返品不可
24399148LEFS32A-250-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
115,700
取扱い終了
返品不可
24399157LEFS32A-250-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
105,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする