曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24399699LEFS32A-400-R3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
109,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399708LEFS32A-400-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
112,530
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399717LEFS32A-400-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
149,820
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399726LEFS32A-400-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
119,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399735LEFS32A-400-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
115,170
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399744LEFS32A-400-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
157,030
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399778LEFS32A-400-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
110,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399787LEFS32A-400-S5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
112,370
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399796LEFS32A-400-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
147,130
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24399665LEFS32A-400-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
132,660
取扱い終了
返品不可
24399674LEFS32A-400-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
154,330
取扱い終了
返品不可
24399683LEFS32A-400-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
104,780
取扱い終了
返品不可
24399753LEFS32A-400-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
134,530
取扱い終了
返品不可
24399769LEFS32A-400-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
120,180
取扱い終了
返品不可
24399805LEFS32A-400-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
117,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする