曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-50

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-50 - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24400015LEFS32A-50-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(5) 5(8) DINレール取付形
147,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400024LEFS32A-50-R5C918(C) JXCコントローラ付属(5) 5(8) DINレール取付形
145,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400006LEFS32A-50-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(D) DINレール取付形
95,800
取扱い終了
返品不可
24400033LEFS32A-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ねじ取付形
100,850
取扱い終了
返品不可
24400049LEFS32A-50-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(-) ねじ取付形
100,850
取扱い終了
返品不可
24400058LEFS32A-50-R86P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8(D) DINレール取付形
116,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする