曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24400103LEFS32A-500-CP18(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
141,410
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400128LEFS32A-500-RACP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
174,850
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400146LEFS32A-500-RCCP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
203,780
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400155LEFS32A-500-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
117,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400164LEFS32A-500-R3CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
149,220
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400173LEFS32A-500-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
152,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400189LEFS32A-500-R5C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
155,930
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400198LEFS32A-500-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
157,580
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400216LEFS32A-500-R8AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
136,950
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400225LEFS32A-500-R8C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
171,710
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400259LEFS32A-500-S1C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
144,160
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400277LEFS32A-500-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
111,320
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400286LEFS32A-500-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
146,740
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400295LEFS32A-500-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
144,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400313LEFS32A-500-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
148,560
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400119LEFS32A-500-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
111,000
取扱い終了
返品不可
24400137LEFS32A-500-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
127,000
取扱い終了
返品不可
24400207LEFS32A-500-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
130,520
取扱い終了
返品不可
24400234LEFS32A-500-R86P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
121,350
取扱い終了
返品不可
24400243LEFS32A-500-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
124,900
取扱い終了
返品不可
24400268LEFS32A-500-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
115,450
取扱い終了
返品不可
24400304LEFS32A-500-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
117,540
取扱い終了
返品不可
24400329LEFS32A-500-S51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
122,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする