| 24400347 | LEFS32A-500B-R3C917 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (7) ねじ取付形 | | ¥175,560 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 24400338 | LEFS32A-500B-RA6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24400356 | LEFS32A-500B-R36PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24400365 | LEFS32A-500B-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24400374 | LEFS32A-500B-R86P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24400383 | LEFS32A-500B-S31P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24400399 | LEFS32A-500B-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |