| 24400408 | LEFS32A-550-RAAN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | ¥138,990 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 24400426 | LEFS32A-550-RB | (-) コントローラ/ドライバなし | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | | ¥135,300 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 24400435 | LEFS32A-550-RC | (-) コントローラ/ドライバなし | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (C) 20 | | ¥146,470 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 24400487 | LEFS32A-550-S5CP17 | (C) JXCコントローラ付属 | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥154,170 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 24400417 | LEFS32A-550-RA6P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 24400444 | LEFS32A-550-S3MJD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 24400453 | LEFS32A-550-S3MJSD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 24400469 | LEFS32A-550-S31N3D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 24400478 | LEFS32A-550-S36N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 24400496 | LEFS32A-550-S5MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 24400505 | LEFS32A-550-S5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 24400514 | LEFS32A-550-S56P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |