SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-550B
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24400523
LEFS32A-550B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
130,460
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400539
LEFS32A-550B-S5AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
147,290
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください