曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600 - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24400557LEFS32A-600-CP18(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
144,490
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400636LEFS32A-600-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
121,330
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400645LEFS32A-600-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,380
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400654LEFS32A-600-R5CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
159,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400663LEFS32A-600-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
163,190
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400697LEFS32A-600-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,930
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400733LEFS32A-600-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
89,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400776LEFS32A-600-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
116,880
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400785LEFS32A-600-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
116,880
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24400566LEFS32A-600-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
121,990
取扱い終了
返品不可
24400575LEFS32A-600-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
125,180
取扱い終了
返品不可
24400584LEFS32A-600-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
155,430
取扱い終了
返品不可
24400593LEFS32A-600-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,640
取扱い終了
返品不可
24400609LEFS32A-600-RAMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,970
取扱い終了
返品不可
24400618LEFS32A-600-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,800
取扱い終了
返品不可
24400627LEFS32A-600-RA6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,600
取扱い終了
返品不可
24400679LEFS32A-600-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
140,690
取扱い終了
返品不可
24400688LEFS32A-600-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,230
取扱い終了
返品不可
24400706LEFS32A-600-R8MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,370
取扱い終了
返品不可
24400715LEFS32A-600-R86P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,250
取扱い終了
返品不可
24400724LEFS32A-600-R86P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,550
取扱い終了
返品不可
24400749LEFS32A-600-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
120,180
取扱い終了
返品不可
24400758LEFS32A-600-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
104,150
取扱い終了
返品不可
24400767LEFS32A-600-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
112,750
取扱い終了
返品不可
24400794LEFS32A-600-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
112,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする