曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-650

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-650 - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24400916LEFS32A-650-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,880
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400925LEFS32A-650-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
166,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400934LEFS32A-650-R5C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
162,090
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24400873LEFS32A-650-RBMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
161,650
取扱い終了
返品不可
24400889LEFS32A-650-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
171,800
取扱い終了
返品不可
24400898LEFS32A-650-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,600
取扱い終了
返品不可
24400907LEFS32A-650-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,150
取扱い終了
返品不可
24400943LEFS32A-650-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
132,000
取扱い終了
返品不可
24400959LEFS32A-650-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
123,000
取扱い終了
返品不可
24400968LEFS32A-650-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
125,840
取扱い終了
返品不可
24400977LEFS32A-650-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする