曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-700

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-700 - SMC
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401013LEFS32A-700-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
154,880
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401038LEFS32A-700-R8(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,010
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401065LEFS32A-700-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
123,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401074LEFS32A-700-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
123,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401083LEFS32A-700-S5CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
157,250
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401004LEFS32A-700-R1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
121,650
取扱い終了
返品不可
24401029LEFS32A-700-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,700
取扱い終了
返品不可
24401047LEFS32A-700-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
143,550
取扱い終了
返品不可
24401056LEFS32A-700-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,950
取扱い終了
返品不可
24401099LEFS32A-700-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,500
取扱い終了
返品不可
24401108LEFS32A-700-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする