曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-850B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-850B - SMC
ストローク(mm)850リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401634LEFS32A-850B-R8CP18(C) JXCコントローラ付属
216,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24401625LEFS32A-850B(-) コントローラ/ドライバなし
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24401643LEFS32A-850B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24401625LEFS32A-850B72435756LEFS32A-850BLEFS32A-850B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435756電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする