曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401844LEFS32B-100-RBAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ねじ取付形
141,350
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401853LEFS32B-100-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,350
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401869LEFS32B-100-R1CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(7) ねじ取付形
116,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401878LEFS32B-100-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
103,290
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401887LEFS32B-100-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
138,930
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401896LEFS32B-100-R8CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(7) ねじ取付形
160,270
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401914LEFS32B-100-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
99,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401923LEFS32B-100-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
98,560
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401835LEFS32B-100-RAMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
142,890
取扱い終了
返品不可
24401905LEFS32B-100-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,520
取扱い終了
返品不可
24401939LEFS32B-100-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
99,660
取扱い終了
返品不可
24401948LEFS32B-100-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
105,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする