電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401957LEFS32B-100B-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
190,360
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401975LEFS32B-100B-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401984LEFS32B-100B-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
163,240
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402009LEFS32B-100B-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,330
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402036LEFS32B-100B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
107,310
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402045LEFS32B-100B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
128,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402054LEFS32B-100B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
130,410
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402063LEFS32B-100B-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,460
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24401966LEFS32B-100B-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
153,780
取扱い終了
返品不可
24401993LEFS32B-100B-R8MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
170,780
取扱い終了
返品不可
24402018LEFS32B-100B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
140,360
取扱い終了
返品不可
24402027LEFS32B-100B-S31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
133,270
取扱い終了
返品不可
24402079LEFS32B-100B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする