電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24402587LEFS32B-200B-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
168,850
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402596LEFS32B-200B-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
167,970
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402605LEFS32B-200B-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
176,880
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402623LEFS32B-200B-S1CD17S(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(7) ねじ取付形
142,560
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402639LEFS32B-200B-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
131,840
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24402553LEFS32B-200B-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
156,860
取扱い終了
返品不可
24402569LEFS32B-200B-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
160,820
取扱い終了
返品不可
24402578LEFS32B-200B-RC6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(-) ねじ取付形
194,700
取扱い終了
返品不可
24402614LEFS32B-200B-R51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
150,320
取扱い終了
返品不可
24402648LEFS32B-200B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
130,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする