電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-300B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24402998LEFS32B-300B-RACP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(8) DINレール取付形
199,050
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403007LEFS32B-300B-RBAP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
182,930
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403025LEFS32B-300B-R3CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
153,840
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403034LEFS32B-300B-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
179,960
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403043LEFS32B-300B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
181,610
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403059LEFS32B-300B-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(8) DINレール取付形
197,890
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403077LEFS32B-300B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
130,080
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24403016LEFS32B-300B-R16N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(D) DINレール取付形
137,230
取扱い終了
返品不可
24403068LEFS32B-300B-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
178,590
取扱い終了
返品不可
24403086LEFS32B-300B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
141,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする