電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-550

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-550 - SMC
ストローク(mm)550リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24403804LEFS32B-550-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403813LEFS32B-550-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403838LEFS32B-550-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403847LEFS32B-550-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
114,400
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24403795LEFS32B-550-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
142,400
取扱い終了
返品不可
24403829LEFS32B-550-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,900
取扱い終了
返品不可
24403856LEFS32B-550-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
120,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする