電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405107LEFS32H-150-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,920
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405134LEFS32H-150-S3CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405116LEFS32H-150-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,550
取扱い終了
返品不可
24405125LEFS32H-150-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,650
取扱い終了
返品不可
24405143LEFS32H-150-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする