電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405545LEFS32H-350-R3CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405554LEFS32H-350-R5CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
160,990
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405563LEFS32H-350-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
130,650
取扱い終了
返品不可
24405579LEFS32H-350-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
108,950
取扱い終了
返品不可
24405588LEFS32H-350-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
111,250
取扱い終了
返品不可
24405597LEFS32H-350-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
122,550
取扱い終了
返品不可
24405606LEFS32H-350-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
123,950
取扱い終了
返品不可
24405615LEFS32H-350-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
129,090
取扱い終了
返品不可
24405624LEFS32H-350-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
111,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする