SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-400B
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(H) 24
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24405798
LEFS32H-400B-R5C917
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
188,160
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405789
LEFS32H-400B-RC6P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
193,350
取扱い終了
返品不可
24405807
LEFS32H-400B-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
131,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください