電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-50

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-50 - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405843LEFS32H-50-RA(-) コントローラ/ドライバなし(A) 10
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24405859LEFS32H-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
107,800
取扱い終了
返品不可
24405868LEFS32H-50-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
110,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする