電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600 - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406114LEFS32H-600-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
125,180
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24406166LEFS32H-600-S1AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,990
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24406184LEFS32H-600-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
124,520
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24406218LEFS32H-600-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
132,220
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24406123LEFS32H-600-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
148,720
取扱い終了
返品不可
24406139LEFS32H-600-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,980
取扱い終了
返品不可
24406148LEFS32H-600-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,800
取扱い終了
返品不可
24406157LEFS32H-600-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,300
取扱い終了
返品不可
24406175LEFS32H-600-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
124,360
取扱い終了
返品不可
24406193LEFS32H-600-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
129,550
取扱い終了
返品不可
24406209LEFS32H-600-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
144,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする