電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600B - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406227LEFS32H-600B-RA(-) コントローラ/ドライバなし
155,540
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406236LEFS32H-600B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする