SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-800B
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(H) 24
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24406604
LEFS32H-800B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(5) 5
¥
144,270
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406613
LEFS32H-800B-R8
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(8) 8
¥
160,550
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406595
LEFS32H-800B-R36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(3) 3
¥
148,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください