電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-1000

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-1000 - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406893LEFS32LA-1000-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406909LEFS32LA-1000-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(3) 3
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406884LEFS32LA-1000-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5
136,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする