電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406936LEFS32LA-150-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(5) 5(7) ねじ取付形
155,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24406927LEFS32LA-150-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(A) 10(D) DINレール取付形
137,150
取扱い終了
返品不可
24406945LEFS32LA-150-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(D) DINレール取付形
123,750
取扱い終了
返品不可
24406954LEFS32LA-150-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(8) 8(D) DINレール取付形
136,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする