SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-500B
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24407487
LEFS32LA-500B-S5AP5
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥
153,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24407496
LEFS32LA-500B-S51N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
159,230
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24407478
LEFS32LA-500B-R51P3
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
165,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください