SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-700K
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(K) ボディ底面2ヶ所
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24407846
LEFS32LA-700K-S11ND
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
136,950
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24407837
LEFS32LA-700K
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
93,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください