曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24410594LEFS32LNYA-1000C1000(C) 1ヶ付 (同梱)
122,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410619LEFS32LNYA-400400(-) なし
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410637LEFS32LNYA-400C400(C) 1ヶ付 (同梱)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410655LEFS32LNYA-450450(-) なし
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410673LEFS32LNYA-650650(-) なし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410698LEFS32LNYA-700700(-) なし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24410716LEFS32LNYA-800C800(C) 1ヶ付 (同梱)
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする