電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24411355LEFS32LNZB-150C150(C) 1ヶ付 (同梱)
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411373LEFS32LNZB-200C200(C) 1ヶ付 (同梱)
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411398LEFS32LNZB-350C350(C) 1ヶ付 (同梱)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411416LEFS32LNZB-400400(-) なし
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411425LEFS32LNZB-400C400(C) 1ヶ付 (同梱)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411434LEFS32LNZB-450C450(C) 1ヶ付 (同梱)
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411443LEFS32LNZB-50C50(C) 1ヶ付 (同梱)
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411459LEFS32LNZB-500500(-) なし
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411468LEFS32LNZB-500C500(C) 1ヶ付 (同梱)
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411477LEFS32LNZB-550550(-) なし
95,260
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411486LEFS32LNZB-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)
109,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411495LEFS32LNZB-750750(-) なし
101,750
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24411504LEFS32LNZB-900C900(C) 1ヶ付 (同梱)
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする