曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LT7B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LT7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24414268LEFS32LT7B-350B350-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
156,920
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414286LEFS32LT7B-350B-R5S2350(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
300,800
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414295LEFS32LT7B-350BC-R5S2350(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
315,430
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414313LEFS32LT7B-50C-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
144,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414338LEFS32LT7B-500500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
130,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414356LEFS32LT7B-500-S2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
142,840
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414374LEFS32LT7B-500C500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414399LEFS32LT7B-500C-S2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
157,470
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414417LEFS32LT7B-600BC-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
295,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする