曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7B - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24414654LEFS32LV7B-100-R5100(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
166,320
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414679LEFS32LV7B-100B-S5100(S) 標準ケーブル(B) ロック付
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414697LEFS32LV7B-150-R5150(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24414715LEFS32LV7B-400-R5400(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
176,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする