電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2B - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415135LEFS32NM2B-100C100(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
82,720
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415153LEFS32NM2B-150150(-) なし(-) あり
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415178LEFS32NM2B-250250(-) なし(-) あり
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415196LEFS32NM2B-400400(-) なし(-) あり
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415214LEFS32NM2B-400N400(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
80,910
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415239LEFS32NM2B-450450(-) なし(-) あり
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415257LEFS32NM2B-450C450(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415275LEFS32NM2B-50C50(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
82,720
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415293LEFS32NM2B-500500(-) なし(-) あり
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415415LEFS32NM2B-500C500(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415433LEFS32NM2B-550550(-) なし(-) あり
84,320
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415458LEFS32NM2B-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415476LEFS32NM2B-650650(-) なし(-) あり
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415494LEFS32NM2B-650C650(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415519LEFS32NM2B-900900(-) なし(-) あり
94,050
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする