SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NXB
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24415939
LEFS32NXB-350
CADデータダウンロード
350
¥
77,830
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415957
LEFS32NXB-450
CADデータダウンロード
450
¥
81,070
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24415966
LEFS32NXB-800
CADデータダウンロード
800
¥
90,810
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください