曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416106LEFS32NYA-10001000
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416124LEFS32NYA-200C200
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416133LEFS32NYA-500C500
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416255LEFS32NYA-550C550
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416273LEFS32NYA-850850
94,050
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする