曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレート内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
位置決めピン穴
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416623LEFS32NZB-100K100(-) なし(K) ボディ底面2ヶ所(-) あり
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416648LEFS32NZB-150C150(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416666LEFS32NZB-150CN150(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(N) なし (ローラ仕様)
89,050
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416675LEFS32NZB-150N150(-) なし(-) ハウジングB底面(N) なし (ローラ仕様)
74,420
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416684LEFS32NZB-300C300(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416693LEFS32NZB-450C450(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416709LEFS32NZB-50K50(-) なし(K) ボディ底面2ヶ所(-) あり
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416718LEFS32NZB-500C500(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416727LEFS32NZB-750N750(-) なし(-) ハウジングB底面(N) なし (ローラ仕様)
93,890
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416736LEFS32NZB-800C800(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
105,440
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416745LEFS32NZB-850850(-) なし(-) ハウジングB底面(-) あり
94,050
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416754LEFS32NZB-900C900(C) 1ヶ付 (同梱)(-) ハウジングB底面(-) あり
108,680
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24416779LEFS32NZB-950950(-) なし(-) ハウジングB底面(-) あり
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする