電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24417138LEFS32RA-100B-R1CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
170,830
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417156LEFS32RA-100B-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417174LEFS32RA-100B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417199LEFS32RA-100B-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,010
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417217LEFS32RA-100B-S11N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
140,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする