曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24417576LEFS32RA-200-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417619LEFS32RA-200-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
143,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417637LEFS32RA-200-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417655LEFS32RA-200-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24417558LEFS32RA-200-RA6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,050
取扱い終了
返品不可
24417594LEFS32RA-200-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,050
取扱い終了
返品不可
24417673LEFS32RA-200-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
116,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする